Apsauginių suvirintojų pirštinių pora ARGON 3205, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094113 9
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 poros
  • Užsakymo žingsniai: 10 poros
reikia užklausti
Yra sandėlyje
493 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ARGON
Gamintojo pavadinimas ARGON 3205
Tinka suvirinimo procedūroms, apsauginės priemonės suvirintojui WIG / TIG suvirinimas
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 2
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 1
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 4
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 2
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 4
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Tipas, EN 12477 tipas B
Odos rūšis napa oda
EN 407 kodas 412X4X
EN 388 kodas 2111X
Spalva baltas
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauginės priemonės suvirintojui
Pirštinių dydis 9
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 12477; EN 388; EN 407
Bazinė medžiaga Oda
Danga be dangos
Visas ilgis L 350 mm
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094113 9
EAN / GTIN 4059904225220
Gamintojo numeris 3205-9
Gamintojas / atsakingas asmuo AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Germany, www.nitras-safety.com

Aprašymas

Modelis:

ARGON 3205. Suvirintojo pirštinės iš nappa odos, ypač lanksčios ir patvarios.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.