• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Stivale di sicurezza verde DUNLOP JobGURARD FULL SAFETY, S5, Numero di scarpa UE: 40

Codice art.: 092919 40
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S5
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Acciaio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie JobGUARD
Genere da uomo
Grado di protezione S5
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Colore verde
Numero di scarpa UE 40
Tipo di prodotto Stivali di gomma

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092919 40
copia
EAN / GTIN 8713197371410
copia
Codice del produttore NA2KL01.40
copia
Produttore/persona responsabile Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA RAALTE, Nederland, www.dunlopboots.com

Descrizione

Esecuzione:

Stivale di sicurezza JobGUARD FULL SAFETY per svolgere mansioni difficili. Eccellente presa grazie alla suola esterna resistente agli oli. Essendo molto confortevole, è ideale da indossare tutti i giorni.
  • Tomaia in Acifort®.
  • Suola esterna in Acifort®, nero.
  • Soletta Dunlop Acifort® Comfort.
  • Fodera interna nera.

Uso:

Settore agricolo

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC