• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Calzatura bassa, nera/bianco GINGER ESD, S2 NB, Numero di scarpa UE: 36

Codice art.: 092713 36
copia
Sconto
102,49 €
Prezzo per 1 paia
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica: Ammortizzazione Vario®

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GINGER
Genere da uomo
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Alluminio
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 36
Colore nero / bianco
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092713 36
copia
EAN / GTIN 4044348586662
copia
Codice del produttore GINGERNB36P
copia
Produttore Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza da donna GINGER ESD con tecnologia VARIO Multiflex® e ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®. Discreta forma esagonale, nero / bianco.
  • Tomaia funzionale traspirante.
  • Fodera bianca e traspirante.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Suola esterna in TPU dal design femminile e sportivo, bianco.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092714.
Comprende l’elemento smorzatore (rosso e verde)

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "GINGER" Visualizza tutto