• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Calzatura alta modello saldatore nera CARL HI, S3, Numero di scarpa UE: 44

Codice art.: 092255 44
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Acciaio
  • Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CARL
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) Oltre 200 °C
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Numero di scarpa UE 44
Colore nero
Tomaia Cuoio
Materiale suola esterna Gomma / PU
Materiale fodera interna Pelle
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092255 44
copia
EAN / GTIN 4030839210475
copia
Codice del produttore 64461-44
copia
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta, modello per saldatore. Resistente al calore fino a ca. 200 °C, per breve tempo anche fino a 300 °C.
  • Tomaia in robusto cuoio.
  • Fodera in pelle.
  • Linguetta chiusa.
  • Soletta plantare Basic grey.
  • Sottopiede antistatico in tessuto non tessuto.
  • Suola esterna SAFETY-GRIP in gomma antscivolo / PU.
  • Puntale in PU.
  • Cuciture resistenti al calore.
  • Allacciatura che permette di indossarle (e sfilarle) rapidamente.
  • Imbottitura laterale con protezione dalle scintille.
  • Soletta antistatica

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 39 – 48.