Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Calzatura alta con lacci nera/rossa MAVERICK black-red Mid ESD, S3, Numero di scarpa UE: 47

Codice art.: 092207 47
copia

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MAVERICK
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 47
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092207 47
copia
Codice del produttore 763391-47
copia
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza dal design accattivante e moderno.
  • Tomaia in Nubuk idrorepellente.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Linguetta imbottita.
  • Soletta plantare ESD PRO black.
  • Suola in PU/PU FUN.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Fornitura:

Lacci extra inclusi (colore nero).

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 38 – 48.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MAVERICK" Visualizza tutto
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello