• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bota con cordones negro/rojo MAVERICK black-red Mid ESD, S3 47

Número de artículo: 092207 47
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MAVERICK
Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 47
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092207 47
Número del fabricante 763391-47

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad de moda con estilo de tiempo libre.
  • Material superior de cuero de nobuc hidrófobo.
  • Forro de tejido transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Suela interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • Dotación sin cuero.
  • Suela PU/PU FUN.
  • Emisión de ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Volumen de suministro:

Incluye cordones extra en negro.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 38 – 48.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra