• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Maglia maniche lunghe ADVANCED, nero, Taglia unisex: 2XL

Codice art.: 091782 2XL
copia
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Misura dei fianchi cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Come misurare

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 92% poliestere; 8% Elastan
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 160
  • Lavaggio: Colorati 40 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ADVANCED
Genere Unisex
Composizione del tessuto 92% poliestere; 8% Elastan
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 160 g/m2
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore nero
Taglia unisex 2XL
Tipo di prodotto Camicia a maniche lunghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091782 2XL
copia
EAN / GTIN 5711074595006
copia
Codice del produttore 17281-944-09 2XL
copia
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Esecuzione:

La maglia ADVANCED ad asciugatura rapida consente di proteggere il corpo dal freddo. La capacità di trasportare l’umidità e le proprietà antibatteriche del materiale garantiscono il massimo comfort anche in caso di attività fisiche particolarmente impegnative.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello