{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Percentuale di tessuto, Elastan | 8 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliammide | 92 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 40 °C | |
| Serie | ADVANCED | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Tipo di applicazione | Active | |
| Dimensioni DE | 44 | |
| Posizione | front; rear; right-hand | |
| Colore | grigio | |
| Composizione del tessuto | elastane; Polyamide | |
| Spessore del tessuto | 235 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Tipo di prodotto | Pantaloni | |
| Genere | da uomo | |
| Con tasche | yes; yes; yes | |
| Chiusura | Chiusura lampo | |
| Caratteristiche | Es. riflettente; idrorepellente |
| Codice articolo | 091791 44 | |
| EAN / GTIN | 5711074630400 | |
| Codice del produttore | 17279-311-18 82C44 | |
| Produttore/persona responsabile | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |