• Gentili clienti, a causa del cambio catalogo, dal 31/07 al 01/08 potrebbero esserci delle temporanee limitazioni del nostro sito . Grazie per la comprensione.

Giacca corta da lavoro Highline, ardesia / nero, Taglia DE: 44

Codice art.: 091312 44
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Taglia DE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 35% cotone; 65% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 285
  • Abbigliamento standard: Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 60 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Highline
Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
Genere da uomo
Composizione del tessuto 35% cotone; 65% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 285 g/m2
Abbigliamento standard Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 60 °C
Candeggiare non candeggiare
Pulizia chimica Pulizia con percloroetileni
Asciugatura asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C
Colore ardesia / nero
Taglia DE 44
Dimensione FR 40
Chiusura giacca Chiusura lampo
Chiusura nascosta
Fondo manica Polsino della manica regolabile con chiusura a strappo
Fascia in vita Elastico in cintura
Due pieghe sul dorso per maggiore libertà di movimento
Numero di tasche pettorali della giacca con pateletta e chiusura a strappo 2
Numero di tasche laterali 2
Tasche laterali applicata
Posizionamento della tasca portacellulare sulla manica sinistra
Tipo di prodotto Giacca da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091312 44
copia
EAN / GTIN 4030913067988
copia
Codice del produttore 2312044
copia
Produttore/persona responsabile PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Descrizione

Esecuzione:

Collezione fresca e moderna Highline in diversi tessuti di qualità, antigraffio e a prova di restringimento, a tre colori. Colori a contrasto in tessuto canvas molto resistente. Resistente grazie alla cucitura tripla sui punti sollecitati. Molti dettagli utili, quali la tasca portacellulare e portametro nonché la cintura regolabile.
Giacca corta con pieghe sul retro ed elastico in cintura per un comfort ottimale.
  • Due tasche pettorali con pateletta e chiusura a strappo.
  • Cerniera anteriore nascosta.
  • Tasca portacellulare sulla manica sinistra.
  • Due tasche laterali applicate.
  • Polsino della manica regolabile con chiusura a strappo.

Nota:

Giacca in combinazione di colori blu royal / blu marino al n. art. 091311.
Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.