{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Serie | Highline | |
| Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
| Genere | da uomo | |
| Composizione del tessuto | 35% cotone; 65% poliestere | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 285 g/m2 | |
| Abbigliamento standard | Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
| Lavaggio | Colorati 60 °C | |
| Candeggiare | non candeggiare | |
| Pulizia chimica | Pulizia con percloroetileni | |
| Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) | |
| Stanghette | caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C | |
| Colore | ardesia / nero | |
| Dimensioni ES | 38L | |
| Taglia DE | 90 | |
| Dimensione FR | 38L | |
| Dimensione IT | 38L | |
| Chiusura giacca | Chiusura lampo | |
| Chiusura nascosta | sì | |
| Fondo manica | Polsino della manica regolabile con chiusura a strappo | |
| Fascia in vita | Elastico in cintura | |
| Due pieghe sul dorso per maggiore libertà di movimento | sì | |
| Numero di tasche pettorali della giacca con pateletta e chiusura a strappo | 2 | |
| Numero di tasche laterali | 2 | |
| Tasche laterali | applicata | |
| Posizionamento della tasca portacellulare | sulla manica sinistra | |
| Tipo di prodotto | Giacca da lavoro | 
| Codice articolo | 091312 90 | |
| EAN / GTIN | 4030913068121 | |
| Codice del produttore | 2312090 | |
| Produttore/persona responsabile | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |