Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Pressa manuale a leva articolata con supporto dell’aria, Forza di compressione: 4kN

Codice art.: 086761 4
copia

Seleziona la variante e la quantità

Forza di compressione (kN) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza corsa 6 mm - 46 mm
Pressione di esercizio 2 bar - 7 bar
Forza di pressione massima 4 kN
Profondità arco 120 mm
Altezza montato 73 mm - 240 mm
Foro di alloggiamento nello slittone ⌀ 10 H7 mm
Larghezza piano 200 mm
Profondità piano 169 mm
Filettatura di raccordo aria compressa 1/4 pollici
Altezza senza leva manuale 678 mm
Larghezza superiore appoggio 340 mm
Profondità superficie di appoggio 260 mm
Peso 36 kg
Tipo di prodotto Pressa a ginocchiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086761 4
copia
Codice del produttore 4KN HKP/L DS/31766
copia
Produttore/persona responsabile GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 OBERMICHELBACH, Deutschland, www.gechter.de

Descrizione

Esecuzione:

Pressa manuale a leva con supporto dell’aria e avvio predefinito da 4 kN HKP/L-DS.
Forza di pressione di 4 kN (pressione di esercizio 7,7 bar).
La slitta della pressa viene abbassata mediante la leva manuale per mezzo di un giunto a ginocchiera. In questa posizione, l’operatore può avviare una corsa di lavoro pneumatica predefinita di 5,9 mm premendo semplicemente un pulsante o ruotando appena la leva manuale.

Uso:

Stampaggio, rivettatura, punzonatura, bordatura, marchiatura.