Lucchetto con arco di grande capacità ad apertura con chiave diversa, ⌀ Larghezza corpo: 30mm

Codice art.: 085875 30
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
⌀ Larghezza corpo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 116 Profi
⌀ Alloggiamento 30 mm
⌀ Staffa 5 mm
Altezza interna arco 45 mm
Materiale dell’alloggiamento Ottone
Materiale staffa Acciaio, cromato
Chiusura a chiusura differenziata
Possibilità chiusura sistemica no
Per inserti a bussola no
Staffa alta si
Staffa temprata si
Staffa a doppia chiusura si
Con copertura foro per chiavi no
Meccanismo di chiusura meccanismo di chiusura di precisione inossidabile
Numero di serrature 1
Numero chiavi 2
Tipo di prodotto Lucchetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085875 30
copia
EAN / GTIN 4003482032404
copia
Codice del produttore 116 HB 30 45
copia
Produttore/persona responsabile BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in ottone massiccio, meccanismo di chiusura di precisione inox, arco temprato e cromato, a doppia chiusura.
Con arco di capacità estremamente elevata.
La serie 116 Profi è disponibile su richiesta nelle seguenti esecuzioni speciali: serrature conformi al modello o alla chiusura, con chiave passpartout e chiave supplementare.

Funzione:

A chiusura differenziata significa che la chiave può aprire e chiudere solo una serratura o un cilindro alla volta.

Fornitura:

Lucchetto con 2 chiavi.