{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | 116 Profi | |
| Kotelon ⌀ | 30 mm | |
| Sangan ⌀ | 5 mm | |
| Sangan korkeus sisäpuolelta | 45 mm | |
| Rungon materiaali | messinki | |
| Sangan materiaali | teräs, kromattu | |
| Sulkeminen | yksittäislukittava | |
| liitettävissä lukitusjärjestelmään | ei | |
| sopii lukkosylintereille | ei | |
| korkea sanka | kyllä | |
| Sanka karkaistu | kyllä | |
| Sanka kaksoissalvattu | kyllä | |
| avaimenreikäsuoja | ei | |
| Sulkemislaite | ruostumaton lukitusmekanismi | |
| Lukkojen lukumäärä | 1 | |
| Avainten määrä | 2 | |
| Tuotetyyppi | Riippulukko |
| Tuotekoodi | 085875 30 | |
| EAN / GTIN | 4003482032404 | |
| Valmistajan numero | 116 HB 30 45 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de |