Přesný cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče, ⌀ pouzdra: 30mm

Artiklové číslo: 085875 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
452 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 116 Profi
Počet klíčů 2 ks
Druh produktu Cylindrický zámek
Počet zámků 1
Průměr třmenu 5 mm
Materiál třmen ocel
Výška třmenu vnitřní 45 mm
Typ uzavření Systém samostatných klíčů
Zavírací mechanismus Přesné zavírání
Průměr pouzdra 30 mm
Materiál pouzdra mosaz
Vlastnosti Třmínek kalený; Třmínek s dvojitým zamykáním

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085875 30
EAN / GTIN 4003482032404
Číslo výrobce 116 HB 30 45
Výrobce/odpovědná osoba BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Popis

Provedení:

Masivní mosazný korpus, nerezový přesný zamykací systém, kalený a chromovaný ocelový třmen, dvojitě blokovaný.
Se zvláště vysokým třmenem.
Série 116 Profi se dodává ve speciálních provedeních na poptávku: Zámky podle předloženého vzoru nebo zamykání se systémem na generální klíč a další klíče.

Funkce:

Systém různých klíčů znamená, že klíč může odemykat a zamykat jeden zámek popř. válec a je zhotoven jedinečně.

Rozsah dodávky:

Visací zámek se 2 klíči.