{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Denominazione originale prodotto | mini 85/45 plus | |
Interfaccia | Porta USB | |
Altezza di scrittura | 10 mm | |
Larghezza massima del campo di marcatura | 85 mm | |
Altezza massima del campo di marcatura | 45 mm | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 8 Ah | |
Tensione nominale | 18 V | |
Peso con batteria | 3,6 kg | |
Tipo di prodotto | Marcatrice |
Codice articolo |
085759 2X8
copia |
|
Codice del produttore |
5163 30 001
copia |
|
Produttore | MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 LUDWIGSBURG, Deutschland, www.markator.de |