Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Znaczniki igłowe FlyMarker® mini 85/45 plus zasilanie z akumulatorka, pojemność akumulatora: 2X8Ah

Nr art.: 085759 2X8

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność akumulatora (Ah) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085759 2X8
Numer producenta 5163 30 001
Producent/osoba odpowiedzialna MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 Ludwigsburg, Deutschland, www.markator.de

Opis

Wykonanie:

Do trwałego oznaczania / znakowania / opisywania części pojedynczych i produkowanych seryjnie, wykonanych z różnych materiałów (stal węglowa, stal stopowa, aluminium, miedź, mosiądz, tworzywa sztuczne, stal narzędziowa, stale hartowane do 62 HRC itp.).
  • iglica znacznika z napędem elektromagnetycznym o dużej mocy
  • łatwa, intuicyjna obsługa programu, zabezpieczonego hasłem
  • kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
  • podgląd znakowania
  • obudowa odporna na pęknięcie
  • złącza: USB-A, USB-B i Ethernet
  • rodzaj czcionki: matryca punktowa 5×7 lub 9×13, wysokość czcionki 1,0-10,0 mm i większa
  • rodzaj czcionki dla czcionek większych niż 10,0 mm na zamówienie
  • wysokogatunkowe, podwójne prowadnice liniowe zapewniają precyzyjne znakowanie
  • możliwość znakowania okrągłych części promieniowo i osiowo oraz po łuku
  • pakiet HPGL (do nanoszenia indywidualnych logo i znaków kontroli, znaków CE)
  • z pakietem komfortowym (np. do rozpoznawania warstw wstępnego pozycjonowania, znakowania wielokrotnego itp.)
  • pamięć wewnętrzna na kilkaset plików znakowania, czcionek i logo
  • dostępne w 15 językach.

Bardzo poręczny, w 100% przenośny akumulatorowy znacznik ręczny z klawiaturą i kolorowym wyświetlaczem LC o wysokiej rozdzielczości.
Pole znakowania: 85 × 45 mm.
  • Stabilny układ prowadzenia.
  • Bardzo silny magnes udarowy (opcjonalnie).

W dostawie:

Przyrząd do wykonywania obrzeża, iglica znakująca 90° z węglików spiekanych. Kątownik nastawny z przyczepną powierzchnią podstawy, sprawdzian ustawczy i walizka, 2 akumulatory litowo-jonowe 18 V, ładowarka.

Wskazówka:

Dostępne opcjonalnie: Blacha mocująca z magnesem nr 085758 120/45, magnes udarowy nr 085779 120/45, stojak kolumnowy nr 085783 MINI.