Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Jehlový značkovač FlyMarker® mini 85/45 plus napájení z akumulátoru, Kapacita akumulátoru: 2X8Ah

Artiklové číslo: 085759 2X8

Vyberte variantu a množství

Kapacita akumulátoru (Ah) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085759 2X8
Číslo výrobce 5163 30 001
Výrobce/odpovědná osoba MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 Ludwigsburg, Deutschland, www.markator.de

Popis

Provedení:

Pro trvalé označování / značkování / popisování jednotlivých a sériových dílů z různých materiálů (ocel, ušlechtilá ocel, hliník, měď, mosaz, plasty, nástrojová ocel, kalená ocel do tvrdosti 62 HRC atd.).
  • Výkonný elektromagnetický pohon značkovací jehly.
  • Jednoduchý software s intuitivní obsluhou s ochranou heslem.
  • Barevný displej s vysokým rozlišením.
  • Náhled značení pro spolehlivé označování.
  • Kryt odolný proti nárazu a prasknutí.
  • Rozhraní: USB-A, USB-B a Ethernet.
  • Druh písma: bodová matice v rastru 5×7 nebo 9×13, výška písma 1,0 – 10,0 mm a větší.
  • Druh písma pro výšku písma větší než 10,0 mm na poptávku.
  • Vysoce kvalitní, dvojitě provedená lineární vedení pro zajištění přesného výsledného označení.
  • Radiální a axiální označování kulatých součástí včetně kruhových oblouků.
:
  • Včetně balíčku HPGL (pro označování individuálními logy a zkušebními značkami, včetně značky CE)
  • Včetně balíčku Komfort (např. pro rozpoznání vrstvy, předběžné polohování, vícenásobné značení, atd.)
  • Vnitřní paměť pro několik set souborů značek, fonty a loga.
  • K dispozici v 15 jazycích.

Extrémně praktický, 100% mobilní akumulátorový ruční značkovací systém s integrovanou klávesnicí a LCD barevným displejem s vysokým rozlišením.:
Značící pole: 85 × 45 mm.
  • Stabilní vodicí systém.
  • Rázový magnet extra silný (volitelně).

Rozsah dodávky:

Včetně nástroje, značkovací jehly 90° z tvrdokovu, polohovacího úhelníku s protiskluzovým potahem, nastavovací měrky a kufříku, 2×18 V Li-Ion akumulátoru, nabíječky.

Poznámka:

Volitelně se dodává: Magnetický přidržovací plech č. 085758 120/45, rázový magnet č. 085779 120/45, sloupek č. 085783 MINI.