Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Marcador de aguja FlyMarker® mini 85/45 plus Alimentación por batería, Capacidad de la batería: 2X8Ah

Número de artículo: 085759 2X8

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de la batería (Ah) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Interfaz: Interfaz USB

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante mini 85/45 plus
Interfaz Interfaz USB
Altura de letra 10 mm
Anchura máxima del campo de marcación 85 mm
Altura máxima del campo de marcación 45 mm
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 8 Ah
Tensión nominal 18 V
Peso incluida batería 3,6 kg
Tipo de producto Marcador de aguja

Identificación y clasificación

Número de artículo 085759 2X8
Número del fabricante 5163 30 001
Fabricante/responsable MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 Ludwigsburg, Deutschland, www.markator.de

Descripción

Ejecución:

Para la identificación / marcación / rotulación duradera y profunda de piezas individuales o en serie de los materiales más diversos (acero, acero fino, aluminio, cobre, latón, plásticos, acero de herramientas, aceros templados hasta 62 HRC, etc.).
  • Accionamiento electromagnético de aguja trazadora, de alta potencia.
  • Software sencillo, de manejo intuitivo, con protección por contraseña.
  • Pantalla en color de alta resolución.
  • Vista previa de marcación para marcas seguras.
  • Carcasa irrompible.
  • Interfaces: USB-A, USB-B y Ethernet.
  • Tipo de letra: Matriz de puntos en retícula de 5×7 o 9×13, altura de letra 1,0 – 10,0 mm y más.
  • Tipo de letra para una altura de letra de más de 10,0 mm a petición.
  • Guías lineales de guiado doble para resultados de marcado precisos.
  • Marcación de elementos redondos radial y axial, así como marcación de arcos de círculo.
  • Incl. paquete HPGL (para la marcación de logotipos y sellos individuales, incluyendo la marca CE)
  • Incl. Paquete confort (p. ej., para detección de capas, posicionamiento previo, marcación múltiple, etc.)
  • Memoria interna para varios centenares de archivos de marcación, fuentes y logotipos.
  • Disponible en 15 idiomas.

Sistema de marcación manual con batería, extremadamente manejable y 100% móvil, con teclado integrado y pantalla en color LC de alta resolución.
Campo de marcación: 85 × 45 mm.
  • Sistema de guía más estable.
  • Solenoide de impacto extragrueso (opcional).

Volumen de suministro:

Incluye herramienta de a bordo, aguja trazadora de metal duro integral de 90°, falsa escuadra con recubrimiento antideslizante, calibre de reglaje y maletín de transporte, 2 baterías de iones de litio de 18 V, cargador.

Nota:

Disponible opcionalmente: Chapa de sujeción magnética n.° 085758 120/45, solenoide de impacto n.° 085779 120/45, bastidor de columna n.° 085783 MINI.

Descargas y documentos

Productos adecuados