{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Potenza assorbita | 200 W | |
| Tensione nominale | 220 V; 240 V | |
| Serie | Elmasonic Easy | |
| Denominazione originale prodotto | Elmasonic Easy 12L | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Capacità di riscaldamento | 800 W | |
| Lunghezza cestello | 250 mm | |
| Larghezza cestello | 195 mm | |
| Lunghezza vaschetta di pulizia | 275 mm | |
| Larghezza vaschetta di pulizia | 215 mm | |
| Altezza vaschetta di pulizia | 195 mm | |
| Capacità nominale | 10 l | |
| Lunghezza L | 380 mm | |
| Larghezza | 315 mm | |
| Altezza | 280 mm | |
| Materiale corpo | acciaio legato | |
| Capienza max. | 12,9 l | |
| Tipo di prodotto | Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni | |
| Peso | 7,5 kg |
| Codice articolo | 082003 12 | |
| EAN / GTIN | 4250004100701 | |
| Produttore/persona responsabile | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |