{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Potenza assorbita | 150 W | |
| Tensione nominale | 220 V; 240 V | |
| Serie | Elmasonic Easy | |
| Denominazione originale prodotto | Elmasonic Easy 6L | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Capacità di riscaldamento | 400 W | |
| Lunghezza cestello | 255 mm | |
| Larghezza cestello | 105 mm | |
| Lunghezza vaschetta di pulizia | 280 mm | |
| Larghezza vaschetta di pulizia | 130 mm | |
| Altezza vaschetta di pulizia | 145 mm | |
| Capacità nominale | 4,3 l | |
| Lunghezza L | 370 mm | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Altezza | 280 mm | |
| Materiale corpo | acciaio legato | |
| Capienza max. | 5,9 l | |
| Tipo di prodotto | Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni | |
| Peso | 5,1 kg |
| Codice articolo | 082003 6 | |
| EAN / GTIN | 4250004100688 | |
| Produttore/persona responsabile | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |