• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Asta magnetica flessibile, Forza di trazione del magnete: 300g

Codice art.: 081670 300
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
Forza di trazione del magnete (g) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 7,5 mm
Lunghezza complessiva 520 mm
⌀ Magnete 5 mm
Forza di tenuta del magnete 3 N
Forza di trazione del magnete 300 g
Tipo di prodotto Asta magnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081670 300
copia
EAN / GTIN 4045197487100
copia
Codice del produttore 081670 300
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con magnete permanente. Gambo flessibile, cromato con impugnatura in plastica ergonomica bicomponente.