Magnetløfter, fleksibel, Magnettrækkraft: 300g

Art.-nr.: 081670 300
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
529 styk på lager

Vælg variant og styktal

Magnettrækkraft (g) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 520 mm
Diameter, magnet 5 mm
Diameter, samlet 7,5 mm
Holdekraft, magnet 3 N
Trækkraft, magnet 300 g
Materiale, overflade forkromet
Produkttype magnetholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081670 300
EAN/GTIN 4045197487100
Producentnummer 081670 300
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med permamagnet. Fleksibelt, forkromet skaft med ergonomisk 2-komponent-kunststofgreb.