{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 7,5 mm | |
Ukupna duljina | 520 mm | |
Magnet ⌀ | 5 mm | |
Magnetna sila stezanja | 3 N | |
Magnetna vlačna sila | 300 g | |
Vrsta proizvoda | Magnetski podizač |
Broj artikla | 081670 300 | |
EAN / GTIN | 4045197487100 | |
Broj proizvođača | 081670 300 |