Rope Light, Modello: ROPE-LIGHT

Codice art.: 081605 ROPE-LIGHT
Prezzo per 1 articolo (17,04 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tensione nominale 48 V
Grado di protezione IP IP65
Denominazione originale prodotto ROPE LIGHT
Alimentazione Alimentazione di rete
Colore nero
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Lampade da lavoro
Lunghezza complessiva L 25.000 mm
Senza sfarfallio si
Tipo di illuminazione LED

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081605 ROPE-LIGHT
EAN / GTIN 5708997358160
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

La “ROPE LIGHT” è una fune luminosa lunga 25 metri, priva di sfarfallii e omologata, da 20.000 lumen. L’apparecchio può essere utilizzato sia come luce di orientamento sia come luce da lavoro. L’avvolgitore consente di arrotolare comodamente l’apparecchio. La ROPE LIGHT funziona a bassa tensione (48 V CC) in modo da evitare il rischio di scosse elettriche in caso di schiacciamento o taglio accidentale della fune.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Nota:

Per evitare il surriscaldamento, srotolare sempre completamente la fune luminosa dall’avvolgitore prima di collegarla all’alimentazione.