{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Nazivni napon | 48 V | |
| IP-klasa zaštite | IP65 | |
| Oznaka proizvođača | ROPE LIGHT | |
| Opskrba energijom | mrežni pogon | |
| Boja | crno | |
| stupanj zaštite / stupanj zaštite | IP stupanj zaštite | |
| Vrsta proizvoda | radna svjetiljka | |
| Duljina ukupno L | 25.000 mm | |
| bez treperenja | Da | |
| vrsta osvjetljenja | LED |
| Broj artikla | 081605 ROPE-LIGHT | |
| EAN / GTIN | 5708997358160 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |