Rope Light, Typ: ROPE-LIGHT

Article no.: 081605 ROPE-LIGHT
Price per 1 st. (NOK 210,73 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Märkspänning 48 V
IP-kapslingsklass IP65
Tillverkarens beteckning ROPE LIGHT
Energiförsörjning nätdriven
Färg svart
Kapslingsklass/skyddsklass IP-grad av skydd
Produktslag arbetsbelysning
Totallängd L 25 000 mm
Flimmerfri yes
Typ av belysning LED

Identification & Classification

Artikkelkode 081605 ROPE-LIGHT
EAN / GTIN 5708997358160
Manufacturer/responsible person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Beskrivelse

Utförande:

”ROPE LIGHT” är en 25 m lång, flimmerfri och godkänd ljuslinga med 20 000 lumen. Lampan kan användas både som orienteringsljus och som arbetsljus. Trumman gör att lampa enkelt kan rullas upp. ROPE LIGHT drivs med låg spänning (48 V DC), så att det inte finns någon risk för elektriska stötar om slingan av misstag kläms eller klipps av.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Anmärkning:

Undvik överhettning genom att alltid rulla av hela ljusslingan från trumman innan du ansluter den till ett eluttag.