Rope Light, Tyyppi: ROPE-LIGHT

Tuote nro.: 081605 ROPE-LIGHT
Hinta per 1 kpl (19,94 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellisjännite 48 V
IP-luokitus IP65
Valmistajamerkintä ROPE LIGHT
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Väri musta
Kotelointiluokka / suojausluokka IP-suojan taso
Tuotetyyppi työvalaisin
Pituus yhteensä L 25 000 mm
Välkkymätön kyllä
Valaistuksen tyyppi LED

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081605 ROPE-LIGHT
EAN / GTIN 5708997358160
Valmistaja/vastuuhenkilö SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Kuvaus

Malli:

”ROPE LIGHT” on 25 metriä pitkä, välkkymätön ja hyväksytty valonauha, jonka valovoima on 20 000 lumenia. Valaisinta voidaan käyttää sekä suunta- että työvalona. Kelan ansiosta valonauha voidaan rullata kätevästi kokoon. ROPE LIGHT toimii pienellä jännitteellä (48 V DC), joten sähköiskun vaaraa ei ole, jos köysi vahingossa jää puristuksiin tai katkeaa.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Ohje:

Ylikuumenemisen välttämiseksi kierrä valonauha aina kokonaan auki kelasta, ennen kuin liität sen virtalähteeseen.