Rope Light, Tipas: ROPE-LIGHT

Prekės Nr.: 081605 ROPE-LIGHT
Kaina už vieną 1 vnt. (17,04 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vardinė įtampa 48 V
IP apsaugos klasė IP65
Šviesos srautas maks. ϕ 20 000 lm
Direktyva / Žymėjimas žemos įtampos direktyva
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis darbinis šviestuvas
Visas ilgis L 25 000 mm
Medžiaga iš plastiko
Be mirgėjimo taip
Reguliuojama šviesa ne
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081605 ROPE-LIGHT
EAN / GTIN 5708997358160
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

„ROPE LIGHT“ yra 25 metrų ilgio, nemirganti ir patikima 20 000 liumenų šviesos juosta. Šviestuvus galima naudoti kaip orientacinę ar darbinę šviesą. Dėka ritės šviestuvas gali būti patogiai suvyniotas. „ROPE LIGHT“ veikia su žema įtampa (48 V DC), todėl nėra pavojaus patirti elektros smūgį netyčia prispaudus ar perpjovus juostą.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Pastaba:

Kad išvengtumėte perkaitimo, prieš prijungdami šviesos kabelį prie maitinimo šaltinio, visada pilnai išvyniokite jį iš ritės.