{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennspannung | 48 V | |
| IP Schutzart | IP65 | |
| Herstellerbezeichnung | ROPE LIGHT | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | schwarz | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Arbeitsleuchte | |
| Länge gesamt L | 25 000 mm | |
| Flimmerfrei | ja | |
| Beleuchtungsart | LED |
| Artikelnummer | 081605 ROPE-LIGHT | |
| EAN / GTIN | 5708997358160 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com |