{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Nazivna napetost | 48 V | |
| Vrsta zaščite IP | IP65 | |
| Oznaka proizvajalca | ROPE LIGHT | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Barva | črna | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | delovne svetilke | |
| Celotna dolžina L | 25.000 mm | |
| Brez migetanja | Da | |
| Vrsta osvetlitve | LED |
| Številka izdelka | 081605 ROPE-LIGHT | |
| EAN/GTIN | 5708997358160 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |