Luz de cuerda, Tipo: ROPE-LIGHT

Número de artículo: 081605 ROPE-LIGHT
Precio por 1 unidad (19,54 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
ROPE-LIGHT
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 081605 ROPE-LIGHT
EAN / GTIN 5708997358160
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

“ROPE LIGHT” es una cuerda ligera de 25 m de largo, sin parpadeo y homologada con 20 000 lúmenes. La luminaria se puede utilizar tanto como una luz de orientación como de trabajo. La bobina permite enrollar la lámpara de forma cómoda. ROPE LIGHT funciona a bajo voltaje (48 V CC), por lo que no hay riesgo de descarga eléctrica si la cuerda se pellizca o corta accidentalmente.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Nota:

Para evitar el sobrecalentamiento, desenrolle siempre completamente la cuerda de la bobina antes de conectarla a la corriente.