{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tensão nominal | 48 V | |
| Tipo de proteção IP | IP65 | |
| Designação do fabricante | ROPE LIGHT | |
| Alimentação de energia | a energia elétrica | |
| Cor | preto | |
| Tipo de proteção/classe de proteção | Grau de proteção IP | |
| Tipo de produto | lanterna de trabalho | |
| Comprimento total L | 25 000 mm | |
| Sem cintilação | sim | |
| Tipo de iluminação | LED |
| Número do artigo | 081605 ROPE-LIGHT | |
| EAN/GTIN | 5708997358160 | |
| Fabricante/responsável | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |