{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 200 lm - 2.000 lm | |
Durata | 2 h - 20 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 4 Ah | |
Tensione batteria | 7,3 V | |
Lunghezza complessiva | 163 mm | |
Larghezza complessiva | 63 mm | |
Altezza complessiva | 163 mm | |
Peso | 790 g | |
Tipo di prodotto | Lampade |
Codice articolo |
081444 2000
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406232887
copia |
|
Codice del produttore |
081444 2000
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |