Reflector LED cu acumulator, Tip: 2000

Cod articol.: 081444 2000
Reducere
104,50 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
773 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 7,3 V
Capacitate acumulator 4 Ah
Nuanță, albastru Albastru noapte
Clasă de protecție IP IP67
Clasă de protecție IK IK07
Reglabil la infinit nu
Numărul de niveluri de lumină 5
Flux luminos min. ϕ 200 lm
Flux luminos max. ϕ 2.000 lm
Durată lumină min. 2 h
Durată lumină max. 20 h
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea albastru
Tip de protecție / clasa de protecție Clasă de protecție IK; Gradul de protecție IP
Tip produs Reflector
Lungimea totală L 163 mm
Lăţime totală B 63 mm
Înălţimea totală H 163 mm
Recomandat pentru zona EX nu
Material aluminiu
Greutate totală 790 g
Luminozitate reglabilă da
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081444 2000
EAN / GTIN 4062406232887
Număr producător 081444 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Reflector LED cu acumulator, cu carcasă robustă de aluminiu pentru utilizare zilnică în medii agresive.
  • Modul cu LED COB ultraperformant.
  • Dimabil în 5 trepte de 10 - 100 %.
  • Monitorizare practică a nivelului bateriei direct pe lampă, prin afişajul cu LED.
  • Stativ cu gaură integrată de 10 mm pentru montarea pe stativele uzuale.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB şi alimentator.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Recomandată pentru uz industrial și privat.
  • Protecţie împotriva prafului şi a imersiunii temporare conform IP 67.
  • Protecţie la impact conform IK 07.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu se recomandă pentru a fi utilizată de copii.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • În cazul în care carcasa este deteriorată, nu mai utilizați lanterna.
  • Nu deschideți carcasa.
  • Nu expuneţi cablul de reţea la temperaturi înalte, ulei şi nici la obiecte ascuţite.
  • Nu înlocuiţi corpul de iluminat.