Distributore corrente, Modello: CEE

Codice art.: 081148 CEE
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 44

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 44
Tensione di rete 400 V
Larghezza 320 mm
Altezza 250 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Colore cavo nero
Lunghezza cavo 2 m
Numero di prese 230 V/16 A 4
Numero di prese 400 V/16 A 1
Numero di prese 400 V/32 A 2
Peso 8,25 kg
Tipo di prodotto Ripartitore di energia
Ingresso per tipo di connettore F

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081148 CEE
copia
EAN / GTIN 4007123654437
copia
Codice del produttore 1154900011
copia
Produttore Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descrizione

Esecuzione:

Presa in uscita con coperchi a chiusura automatica.
Il robusto telaio in tubo di acciaio rivestito in plastica garantisce una maggiore stabilità e una protezione supplementare del corpo. Il corpo è inoltre dotato di una maniglia ergonomica. Il cavo in gomma resistente all’olio può essere comodamente riposto sul dispositivo di avvolgimento. Inoltre, l’interruttore di protezione personale FI da 30 mA e la copertura di protezione richiudibile garantiscono una maggiore sicurezza sul posto di lavoro.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Attenzione:

German version