Levigatrice diritta ad aria compressa, G2424, pinze di serraggio ⌀ 6 mm lunga, Modello: S085

Codice art.: 079448 S085
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Denominazione originale prodotto G2424 S085
Potenza fornita 440 W
Numero massimo giri 8.500 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 252 l/min
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 3/8 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 13 mm
Peso 0,96 kg
Rumorosità 70 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 5,3 m/s2
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079448 S085
copia
EAN / GTIN 7322590019891
copia
Codice del produttore 8423031261
copia
Produttore Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta robusta e potente, con un’elevata silenziosità. L’avviatore di sicurezza previene l’accensione accidentale. Numero di giri massimo ottimizzato compreso tra 8500 e 25000 1/min.
Con mandrino lungo e sottile, ideale per fori, lunghezza 317 mm.
⌀ pinza di serraggio 6mm.

Fornitura:

Inclusi nippli.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit):
sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.