• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Trykluftligesliber G2424, spændetangs-⌀ 6 mm lang, Type: S085

Art.-nr.: 079448 S085
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Trykluftdrevet
Producentbetegnelse G2424 S085
Udgangseffekt 440 W
maks. omdrejningstal 8.500 min-1
Maks. luftbehov 252 l/min
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 3/8 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 13 mm
Vægt 0,96 kg
Arbejdsstøj 70 dB(A)
Maks. vibration iht. EN 5,3 m/s2
Produkttype Ligesliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 079448 S085
EAN/GTIN 7322590019891
Producentnummer 8423031261
Producent/ansvarlig person Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Betegnelse

Udførelse:

Effektive og robuste ligeslibere med meget rolig gang. Sikkerhedsafbryderen forhindrer utilsigtet start. Anvendelsesoptimeret maks. omdrejningstal mellem 8500 og 25000 omdr./min.
Med lang, slank spindel, ideel til boringer, længde 317 mm.
Spændetangs-⌀ 6mm.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit):
Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.