{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Denominazione originale prodotto | 44-2LICM | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Potenza assorbita | 1.400 W | |
| Volume del serbatoio | 42 l | |
| Lunghezza | 565 mm | |
| Larghezza | 385 mm | |
| Altezza | 650 mm | |
| Lunghezza tubo flessibile aspirazione | 4 m | |
| ⌀ Tubo flessibile | 32 mm | |
| Lunghezza cavo | 7,5 m | |
| Numero di turbine | 1 | |
| Portata d’aria | 75 l/s | |
| Depressione | 250 mbar | |
| Rendimento | 99,9 % | |
| Rumorosità | 60 dB(A) | |
| Dispositivo automatico | sì | |
| Sistema antistatico | si | |
| Omologato per polveri sottili | sì | |
| Depurazione automatica del filtro | Sistema automatico InfiniClean™ | |
| Classe polveri − aspiratore | L | |
| Peso | 17,5 kg | |
| Sistema filtrante | Elemento filtrante plissettato in PTFE | |
| Particolarità | Aspiratori di micropolvere | |
| Tipo di prodotto | Aspiratori solidi / liquidi | 
| Codice articolo | 078541 44-2LICM copia | |
| EAN / GTIN | 5711145271693 copia | |
| Codice del produttore | 107412107 copia | |
| Produttore/persona responsabile | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de |