{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 44-2LICM | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.400 W | |
Beholdervolumen | 42 l | |
Længde | 565 mm | |
Bredde | 385 mm | |
Højde | 650 mm | |
Sugeslangelængde | 4 m | |
Slange-⌀ | 32 mm | |
Kabellængde | 7,5 m | |
Antal turbiner | 1 | |
Luftvolumenstrøm | 75 l/s | |
Vakuum | 250 mbar | |
Udskilningsgrad | 99,9 % | |
Arbejdsstøj | 60 dB(A) | |
Automatisk tænding | ja | |
Antistatisk system | ja | |
Egnet til finstøv | ja | |
Filterrengøring | InfiniClean™ fuldautomatisk | |
Støvklasse − støvsuger | L | |
Vægt | 17,5 kg | |
Filtersystem | Fladt foldefilterelement, PTFE | |
Bemærk | Støvsuger til fint støv | |
Produkttype | Våd- og tørsuger |
Artikelnummer | 078541 44-2LICM | |
EAN/GTIN | 5711145271693 | |
Producentnummer | 107412107 |