Odkurzacze do pracy na mokro i na sucho ATTIX, oznaczenie producenta: 44-2LICM

Nr art.: 078541 44-2LICM
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 7,5 m
Pobór mocy 1 400 W
Seria ATTIX
Oznaczenie producenta 44-2LICM
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Pojemność pojemnika 42 l
Średnica węża 32 mm
Długość węża 4 m
Kształt filtra Filtry fałdowe płaskie
System czyszczenie filtra InfiniClean™
Odsysanie filtra Pełna automatyzacja
Klasa zapylenia L
Stopień oddzielania 99,9 %
Liczba turbin 1
Wydajność objętościowa powietrza 4 500 l/min
Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia 250 mbar
Rodzaj produktu Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro
Cechy szczególne System antystatyczny; Układ automatycznego włączania; Szczególnie ciche; Do filtrowania drobnego pyłu
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 60 dB
Długość całkowita 565 mm
Szerokość łącznie 385 mm
Wysokość całkowita 650 mm
Masa całkowita 17,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078541 44-2LICM
EAN / GTIN 5711145271693
Numer producenta 107412107
Producent/osoba odpowiedzialna Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Opis

Wykonanie:

Solidne odkurzacze dużej mocy, do pracy na sucho i na mokro, z elastycznym systemem podłączania węży (MultiFit) do profesjonalnego sprzątania. Stopień filtracji > 99,9%.
  • Niezwykle cichy odkurzacz przemysłowy ze zbiornikiem 42 l, filtrem PTFE nadającym się do mycia i odkurzania drobnych pyłów.
  • InfiniClean całkowicie automatyczny system oczyszczania filtra.
  • Łagodny rozruch, regulacja prędkości obrotowej.
  • Gniazdo wtykowe z automatycznym układem włączania, antystatyczne.

W dostawie:

wąż ssący, wygięta rura ręczna, filtr mokry i zmywalny wkład filtra (PET), uchwyty węża i przewodu.
W komplecie z nadającymi się do mycia filtrami fałdowymi PTFE klasy M, antystatycznym wężem ssącym ⌀ 32 mm, przedłużką rurową ze stali szlachetnej D 36 (3 × 350 mm), wygiętą rurą ze stali szlachetnej do trzymania w ręce, płytą adaptera do skrzynki narzędziowej, dyszą podłogową przemysłową 400 mm, dyszą uniwersalną, dyszą do szczelin, antystatycznym adapterem narzędzia, uchwytem do wózka umożliwiającym wygodny transport i bezpieczne magazynowanie.

Wskazówka:

Bezpieczne odkurzacze dla każdej klasy zagrożenia (pyły zagrażające zdrowiu albo wybuchowe), dostarczane na zapytanie (klasy L, M, H).