• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Aspiratore solidi / liquidi AERO, Denominazione originale prodotto: 21-01

Codice art.: 078540 21-01
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
Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto AERO 21-01 PC
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.250 W
Volume del serbatoio 20 l
Lunghezza 375 mm
Larghezza 385 mm
Altezza 505 mm
Lunghezza tubo flessibile aspirazione 2,5 m
⌀ Tubo flessibile 32 mm
Lunghezza cavo 5 m
Numero di turbine 1
Portata d’aria 60 l/s
Funzione di soffiaggio
Depressione 210 mbar
Rendimento 99,9 %
Rumorosità 64 dB(A)
Depurazione automatica del filtro Sistema di depurazione del filtro Push & Clean
Peso 7,5 kg
Sistema filtrante Elemento filtrante PET
Particolarità Compatta
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078540 21-01
copia
EAN / GTIN 5711145158833
copia
Codice del produttore 107406600
copia
Produttore/persona responsabile Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Descrizione

Esecuzione:

Aspiratori solidi / liquidi robusti e potenti con sistema flessibile di raccordo a tubo (MultiFit) per tipi di pulizia professionali. Rendimento > 99,9%.
Aspiratutto compatto con sistema di depurazione del filtro Push & Clean.

Fornitura:

Incluso tubo flessibile di aspirazione, tubo manuale piegato, filtro a umido ed elemento filtrante lavabile (PET).

Nota:

Altri aspiratori di sicurezza per ogni classe di pericolo (polveri nocive per la salute o esplosive) disponibili su richiesta (classe L, M, H).