Nedves- és száraz porszívó AERO, Gyártó jelölése: 21-01

Cikkszám: 078540 21-01
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AERO 21-01 PC
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 250 W
Tartálytérfogat 20 l
Hossz 375 mm
Szélesség 385 mm
Magasság 505 mm
Szívótömlő hossza 2,5 m
Tömlő ⌀ 32 mm
Kábelhossz 5 m
Turbinák száma 1
Levegő térfogatáram 60 l/s
Kifúvó funkció igen
Vákuum 210 mbar
Leválasztási arány 99,9 %
Működési zajkibocsátás 64 dB(A)
Szűrőtisztítás Push & Clean rendszer
Súly 7,5 kg
Szűrőrendszer PET szűrőbetét
Különlegesség Kompakt
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078540 21-01
EAN / GTIN 5711145158833
Gyártó száma 107406600
Gyártó/felelős személy Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Leírás

Kivitel:

Robusztus és nagy teljesítményű nedves / száraz porszívó rugalmas tömlőcsatlakoztatási rendszerrel (MultiFit) professzionális tisztítási feladatok megoldása érdekében. Leválasztási arány > 99,9%.
Kompakt univerzális porszívó Push & Clean szűrőtisztító rendszerrel.

Tartalom:

Inkluzív szívótömlő, hajlított kézi cső, nedves szűrő és kimosható szűrőbetét (PET).

Figyelem:

További biztonsági porszívók minden veszélyességi osztályhoz (egészségre ártalmas vagy robbanásbeszélyes porok) külön rendelésre szállíthatóak. (L, M, H osztály).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek