Lama per sega circolare Drytech® ⌀ 203 mm, Numero denti: 48

Codice art.: 078243 48
copia
Sconto
97,76 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero denti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Lama D 203 mm
⌀ Foro 25,4 mm
adatto per materiale INOX
Numero denti 48
Larghezza di taglio B 1,2 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078243 48
copia
EAN / GTIN 4260052466780
copia
Produttore JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Descrizione

Esecuzione:

Ideale per segare reti e griglie metalliche, lamiere trapezoidali, profili, canaline per cavi, tubi per saracinesche, ecc. Le lame per seghe LBS da 1,0 a 1,7 mm sono notevolmente più sottili rispetto alle lame tradizionali. Consentono quindi il risparmio di materiale e sono più efficienti e veloci. Risparmio energetico e quindi maggiore potenza della batteria.
Velocità di taglio max. 3800 giri/min.