Drytech® cirkelzaagblad ⌀ 203 mm 48

Artikelnummer: 078243 48
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Blad-⌀ D 203 mm
Boring-⌀ 25,4 mm
Aantal tanden 48
Geschikt voor Steel
Snedebreedte B 1,2 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078243 48
EAN/GTIN 4260052466780

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder geschikt voor het zagen van (metalen) roosters, trapeziumplaten, profielen, kabelgoten, jaloeziebuizen etc. Met 1,0 tot 1,7 mm zijn de LBS-zaagbladen aanzienlijk dunner dan traditionele zaagbladen. Ze zijn daardoor materiaalbesparend, efficiënter en sneller. Energiebesparend en dus meer accuvermogen.
Snijsnelheid max. 3800 omw./min.