• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lama per seghe circolari in HM Drytec® ⌀ 230×25,4 mm per INOX, Numero denti: 48

Codice art.: 078239 48
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero denti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
⌀ Lama D 230 mm
⌀ Foro 25,4 mm
Per 078234 Dim. 8230
adatto per materiale INOX
Numero denti 48
Numero denti ottimizzato per Universale
Larghezza di taglio B 2 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078239 48
EAN / GTIN 4260052463291
Codice del produttore 72123048I
Produttore/persona responsabile JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Descrizione

Esecuzione:

Lama per sega circolare con riporto in metallo duro per tagli precisi.
  • Sicurezza di lavorazione: Esecuzione a parete sottile silenziosa e con vibrazioni minime.
  • Durata molto elevata.
  • Qualità di taglio elevate.
  • Possibilità di 5 riaffilature.
  • Utilizzo universale per acciaio, materie plastiche e metalli non ferrosi (escluso n. art. 078236)

Nota:

Altre lame speciali (ad es. per alluminio o INOX) disponibili su richiesta.