• Ingen pris tilgjengelig

HM-cirkelsågblad Tanitec® Ø 230×25,4 mm 48

Article no.: 078239 48
New product

Select article variation and quantity

Antal tänder Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: VHM

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial VHM
Blad-⌀ D 230 mm
hål-⌀ 25,4 mm
passar för 078234 storlek 8230
lämpligt för material INOX
Antal tänder 48
tandantalet optimerat för Universal
sågbredd B 2 mm
Produktslag Cirkelsågblad

Identification & Classification

Artikkelkode 078239 48
EAN / GTIN 4260052463291
Manufacturer number 72123048I
Manufacturer/responsible person JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Beskrivelse

Utförande:

Hårdmetallbelagt cirkelsågblad för exakta snitt.
  • Arbetssäkerhet: Tunnväggig, vibrationssnål, bullerdämpad.
  • Mycket lång användningstid.
  • Höga skärkvaliteter.
  • Kan efterskärpas fem gånger.
  • Universellt användbar för stål, plast och icke järnmetaller (inte nr 078236).

Anmärkning:

Fler specialsågblad t.ex. för aluminium och rostfritt stål kan levereras på förfrågan.