Hoja de sierra circular de MD Drytech® ⌀ 230 × 25,4 mm para INOX, Cantidad de dientes: 48

Número de artículo: 078239 48
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de dientes Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
Ejecución de la herramienta Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Diámetro del filo Dc 230 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 25,4 mm
Ancho de corte B 2 mm
Número de cortes (circunferencial) Z 48
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante no
Serie Drytech
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Interfaz Punto de separación 1
Procedimiento de mecanizado Fresado de separación (FTR)
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 078239 48
EAN / GTIN 4260052463291
Número del fabricante 72123048I
Fabricante/responsable JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra circular equipada con metal duro para cortes precisos.
  • Seguridad laboral: De pared fina, de pocas vibraciones, ruido reducido.
  • Duración muy prolongada.
  • Altas calidades de corte.
  • Posibilidad de 5 reafilados.
  • De uso universal para acero, plásticos y metales no férricos (no n.º 078236).

Nota:

Otras hojas de sierra especiales, p. ej., para aluminio, INOX disponibles a petición.