Disc de circular din carbură HM Drytech® ⌀ 230×25,4 mm pentru INOX, Număr de dinţi: 48

Cod articol.: 078239 48
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de dinţi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire acoperit
Diametru tăiş Dc 230 mm
Diametru gaură de montare D3 25,4 mm
Lăţime de tăiere B 2 mm
Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z 48
Formă dinţi Wz
Lubrifiant de răcire nu
Serie Drytec®
Denumirea producătorului HM-Kreissägeblatt Drytec®
Prelucrare uscată recomandat
Design de colț Ca teșitură
Index cerc șurub fără cerc de fixare
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Procedeu de prelucrare Frezare de debitare (FTR)
Tip produs Disc de circular

Identificare și clasificare

Cod articol 078239 48
EAN / GTIN 4260052463291
Număr producător 72123048I
Producător/responsabil JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Descriere

Execuţie:

Disc de ferăstrău circular placat cu carbură pentru tăieturi precise.
  • Siguranţa muncii: Cu pereţi subţiri, nivel scăzut de vibraţii, nivel redus de zgomot.
  • Durabilitate foarte bună.
  • Calitate înaltă de debitare.
  • 5 reascuţiri posibile.
  • Utilizare universală pentru oţel, plastic, metale neferoase (nu Cod 078236).

Notă:

Alte pânze de ferăstrău speciale, cum ar fi cele pentru aluminiu sau inox sunt livrabile la cerere.