List krožne žage iz karbidne trdine Drytech® ⌀ 230 × 25,4 mm za INOX, Število zob: 48

Št. art.: 078239 48
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število zob Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HM
Prevleka prevlečeno
Premer rezila Dc 230 mm
Premer vstavne luknje D3 25,4 mm
Širina reza B 2 mm
Število rezil (po obodu) Z 48
Oblika zob Wz
Hladilno mazalno sredstvo ne
Serija Drytec®
Oznaka proizvajalca HM-Kreissägeblatt Drytec®
Suha obdelava primerno
Kotna izvedba kot rob
Kazalo kroga lukenj brez kroga luknje
Odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo); N (NE-kovine); P (jeklo)
Postopek obdelave rezalno rezkanje (FTR)
Vrsta izdelka list krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078239 48
EAN/GTIN 4260052463291
Številka proizvajalca 72123048I
Proizvajalec/odgovorna oseba JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Opis

Izvedba:

List krožne žage s karbidno trdino za natančne reze.
  • Varnost pri delu: tankostenski, z malo vibracij in zmanjšanim hrupom.
  • Zelo dolga življenjska doba.
  • Visoka kakovost rezov.
  • Možnost petkratnega ostrenja.
  • Univerzalna uporaba za jeklo, umetne mase in nž-kovine (ne art. 078236).

Opomba:

Drugi specialni listi krožne žage, npr. za aluminij, INOX, so dobavljivi po ponudbi.