HM-Kreissägeblatt Drytech® ⌀ 230×25,4 mm für INOX, Anzahl Zähne: 48

Artikel-Nr.: 078239 48
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Zähne Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Werkzeugausführung Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Schneidendurchmesser Dc 230 mm
Durchmesser Aufnahmebohrung D3 25,4 mm
Schnittbreite B 2 mm
Anzahl Schneiden (umfangseitig) Z 48
Schnittstellen Position maschinenseitig
trocken Bearbeitung geeignet
Kühlschmierstoff nein
Serie Drytech
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Schnittstelle Trennstelle 1
Bearbeitungsverfahren Trennfräsen (FTR)
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078239 48
EAN / GTIN 4260052463291
Herstellernummer 72123048I
Hersteller/verantwortliche Person JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt für präzise Schnitte.
  • Arbeitssicherheit: Dünnwandig, vibrationsarm, geräuschreduziert.
  • Sehr hohe Standzeiten.
  • Hohe Schnittqualitäten.
  • 5× Nachschärfen möglich.
  • Universell einsetzbar für Stahl, Kunststoffe, NE-Metalle (nicht Nr. 078236).

Hinweis:

Weitere Spezialsägeblätter z.B. für Aluminium, INOX sind auf Anfrage lieferbar.